BOSCH ROBERT - BOSTWK6A014 Wasserkocher,2400W,1.7L.,kabellos,rot-an

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.7 l
Materiale del serbatoio - Plastica
Senza fili - sì
Potenza - 2400 W
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Confezione
1 PZ
EAN
4242002880273
Codice prodotto
BOSTWK6A014
Cod. produttore
TWK6A014
Produttore
BOS
Contenuto:
1.7 l
Materiale del serbatoio:
Plastica
Senza fili:
sì
Potenza:
2400 W
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Tensione:
220...240 V
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
sì
Colore base:
Rosso
Filtro acqua:
no
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Larghezza:
226 mm
Altezza:
262 mm
Profondità:
165 mm