BOSCH ROBERT - BOSTWK3A051 Wasserkocher,2400W,1L.,kabellos,weiss-gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1 l
Materiale del serbatoio - Plastica
Senza fili - sì
Potenza - 2400 W
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Confezione
1 PZ
EAN
4242002855844
Codice prodotto
BOSTWK3A051
Cod. produttore
TWK3A051
Produttore
BOS
Contenuto:
1 l
Materiale del serbatoio:
Plastica
Senza fili:
sì
Potenza:
2400 W
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Tensione:
220...240 V
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
sì
Colore base:
Bianco
Filtro acqua:
no
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Larghezza:
190 mm
Altezza:
232 mm
Profondità:
230 mm