BOSCH ROBERT - BOSMUM58W20 Kuchenmaschine-Set 1000W 3D 7St 3.9L Mix

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1000 W
Regolazione della velocità graduale - no
Capacità di caricamento di farina - 1 kg
Colore base - Bianco
Sistema di taglio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242005175413
Codice prodotto
BOSMUM58W20
Cod. produttore
MUM58W20
Produttore
BOS
Potenza:
1000 W
Regolazione della velocità graduale:
no
Capacità di caricamento di farina:
1 kg
Colore base:
Bianco
Sistema di taglio:
sì
Tensione:
220...240 V
Materiale ciotola girevole:
Acciaio Inox
Sistema misto:
sì
Sistema di rimescolamento:
sì
Espandibile:
sì
Larghezza:
280 mm
Altezza:
282 mm
Profondità:
271 mm