BOSCH ROBERT - BOSMMR08R2 Zerkleinerer 400W,KunststoffbehAlter,0.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Funzione rompi ghiaccio - no
Capacità - 800 ml
Potenza - 400 W
Colore base - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4242002742274
Codice prodotto
BOSMMR08R2
Cod. produttore
MMR08R2
Produttore
BOS
Materiale:
Plastica
Funzione rompi ghiaccio:
no
Capacità:
800 ml
Potenza:
400 W
Colore base:
Rosso
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
195 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
195 mm