BOSCH ROBERT - BOSMFQ36440 Handmixer,450W,5Stufen,KunststofffuA,Mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sbattitore
Potenza - 450 W
Capacità - 1 l
Materiale gambo frullatore - Plastica
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4242002723044
Codice prodotto
BOSMFQ36440
Cod. produttore
MFQ36440
Produttore
BOS
Modello:
Sbattitore
Potenza:
450 W
Capacità:
1 l
Materiale gambo frullatore:
Plastica
Colore base:
Bianco
Contenitore:
Plastica
Tensione:
220...240 V
Espandibile:
no
Versione del set:
sì
Larghezza:
74 mm
Altezza:
154 mm
Profondità:
208 mm


