BOSCH ROBERT - BOSKWK16ABGB WeinkA1/4hlschrank 2Z 5Ablagefl. 44Fla`0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004802271
Codice prodotto
BOSKWK16ABGB
Cod. produttore
KWK16ABGB
Produttore
BOS
Weinkuhlschrank. Bauform: Standgerat. Energieeffizienzklasse: G. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Nutzinhalt gesamt: 120 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: Tisch-Kuhlautomat. Glasture. Glastur: 3-fach Verglasung. Komfort und Sicherheit: Beleuchtung Kuhlen: LED mit Soft Start. Prasenterlicht: Ja, sanft aufdimmend. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kindersicherung. Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator. WEINLAGERN. Anzahl der Temperaturzonen: 2. Temperaturbereich:5-20 ?C Temperaturbereich: 5-20 ?C. 5 Flaschenablagen fur bis zu 44 DIN Flaschen a 0,75l. Anzahl Holzroste Kuhlen: 3 Stck. Technische Information: Sockelaggregat ? Be- und Entluftung komplett durch den Sockel! Sockelhohe mind. 10 cm. Turoffnungswinkel 115?. Gerat abschlie?bar: Ja. Turanschlag rechts, wechselbar. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 81.8 cm x 60.0 cm x 59.3 cm. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standortdes Gerats. Dieses Gerat ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Zubehor


