BOSCH ROBERT - BOSCDG714XB1 Kompaktdampfgarer 60cm 4BA 38L 1.3L Tank

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805074
Codice prodotto
BOSCDG714XB1
Cod. produttore
CDG714XB1
Produttore
BOS
Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Garen mit Dampf, Auftauen. Temperaturregelung von 30 ?C - 100 ?C. Garraumvolumen: 38 l. Zubehortrager/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Edelstahl. XXL-Backofen. Reinigung. Vollglas-Innentur. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptur mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Leeranzeige Wassertank. Interne Dampferzeugung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor: 1 x Dampfbehalter, gelocht, Gro?e L, 1 x Dampfbehalter, ungelocht, Gro?e L, 1 x Schwamm. Umwelt und Sicherheit: Geringe Turtemperatur. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Starttaste Turkontaktschalter. Lange des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.


