BOSCH ROBERT - BOSBSS711W Handstaubsauger Akku 18V 82dB 0.3L 3St.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Capacità del serbatoio - 0.3 l
Frequenza - 50/60 Hz
Spazzola aspirante - Standard
Confezione
1 PZ
EAN
4242005307104
Codice prodotto
BOSBSS711W
Cod. produttore
BSS711W
Produttore
BOS
Modello:
Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Capacità del serbatoio:
0.3 l
Frequenza:
50/60 Hz
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Altri
Peso:
2.9 kg
Tensione:
18...18 V
Colore base:
Bianco
Tubo telescopico:
no
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
202 mm
Altezza:
1320 mm
Profondità:
251 mm