BOSCH ROBERT - BOSBHN20L Akkusauger 18-20V 45min 0.3L 2St. waschb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Capacità del serbatoio - 0.3 l
Tipo di filtro - Altri
Peso - 1.235 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4242005190881
Codice prodotto
BOSBHN20L
Cod. produttore
BHN20L
Produttore
BOS
Modello:
Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Capacità del serbatoio:
0.3 l
Tipo di filtro:
Altri
Peso:
1.235 kg
Tensione:
18...20 V
Colore base:
Blu
Indicazione, serbatoio:
no
Tubo telescopico:
no
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
380 mm


