BOSCH ROBERT - BOSBGL6TSIL Bodenstaubsauger PowProt 700W 66dB 9.3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - Sì
Lunghezza cavo di connessione - 9.3 m
Potenza - 700 W
Capacità del serbatoio - 4 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242005231461
Codice prodotto
BOSBGL6TSIL
Cod. produttore
BGL6TSIL
Produttore
BOS
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Lunghezza cavo di connessione:
9.3 m
Potenza:
700 W
Capacità del serbatoio:
4 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
6 kg
Tensione:
220...240 V
Livello di potenza sonora:
66 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Bianco
Indicazione, serbatoio:
sì
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
450 mm


