BOSCH ROBERT - BOSBGC41X36 Bodenstaubsauger beutellos 700W 68dB 10m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Lunghezza cavo di connessione - 7 m
Potenza - 700 W
Capacità del serbatoio - 2.4 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242005218837
Codice prodotto
BOSBGC41X36
Cod. produttore
BGC41X36
Produttore
BOS
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Lunghezza cavo di connessione:
7 m
Potenza:
700 W
Capacità del serbatoio:
2.4 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
5.6 kg
Tensione:
220...240 V
Livello di potenza sonora:
69 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Blu
Indicazione, serbatoio:
no
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
324 mm
Altezza:
267 mm
Profondità:
474 mm