BOSCH ROBERT - BOSBGBS2BU1T Bodenstaubsauger PowProt 850W 80dB 5m 3.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere - Sì
Lunghezza cavo di connessione - 5 m
Potenza - 850 W
Capacità del serbatoio - 3.5 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242005310937
Codice prodotto
BOSBGBS2BU1T
Cod. produttore
BGBS2BU1T
Produttore
BOS
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Lunghezza cavo di connessione:
5 m
Potenza:
850 W
Capacità del serbatoio:
3.5 l
Frequenza:
50/60 Hz
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
4.2 kg
Tensione:
220...240 V
Livello di potenza sonora:
80 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Blu
Indicazione, serbatoio:
no
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
290 mm
Altezza:
237 mm
Profondità:
367 mm