pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBCHF216S Handstaubsauger Akku 16V 40min 0.4L 2St.

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBCHF216S Handstaubsauger Akku 16V 40min 0.4L 2St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 0 m

  • Capacità del serbatoio - 0.4 l

  • Spazzola aspirante - Standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005183166

Codice prodotto

BOSBCHF216S

Cod. produttore

BCHF216S

Produttore

BOS

Modello:

Aspiratore manuale

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

0 m

Capacità del serbatoio:

0.4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

2.513 kg

Tensione:

16...16 V

Regolazione della capacità di aspirazione:

Nessuno

Colore base:

Blu

Indicazione, serbatoio:

no

Tubo telescopico:

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

265 mm

Altezza:

1160 mm

Profondità:

165 mm