BOSCH ROBERT - BOSBBS611PCK Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 2St. kabel


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Capacità del serbatoio - 0.3 l
Spazzola aspirante - Standard
Peso - 4.16 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4242005182138
Codice prodotto
BOSBBS611PCK
Cod. produttore
BBS611PCK
Produttore
BOS
Modello:
Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Capacità del serbatoio:
0.3 l
Spazzola aspirante:
Standard
Peso:
4.16 kg
Tensione:
18...18 V
Colore base:
Blu
Tubo telescopico:
no
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1220 mm
Profondità:
265 mm