BOSCH ROBERT - BOSBBHF214R Handstaubsauger Akku 14.4V 35min 0.4L 2S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspiratore manuale
Capacità del serbatoio - 0.4 l
Spazzola aspirante - Standard
Tipo di filtro - Altri
Peso - 2.513 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4242005183135
Codice prodotto
BOSBBHF214R
Cod. produttore
BBHF214R
Produttore
BOS
Modello:
Aspiratore manuale
Capacità del serbatoio:
0.4 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Altri
Peso:
2.513 kg
Tensione:
14.4...14.4 V
Colore base:
Rosso
Indicazione, serbatoio:
no
Tubo telescopico:
no
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
265 mm
Altezza:
1160 mm
Profondità:
165 mm