BOCCHIOTTI SPA - IBOB02091 TOR-O ESTEN. ORIZZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 8
Colore - Antracite
Materiale - PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 4
Altezza - 128 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892020915
Codice prodotto
IBOB02091
Cod. produttore
B02091
Produttore
HBO
Numero di apparecchi installabili:
8
Colore:
Antracite
Materiale:
PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore:
4
Altezza:
128 mm
Lunghezza:
204 mm
Numero di dispositivi installabili lato posteriore:
4
Larghezza:
140 mm
Numero RAL:
7021
Adatto per interruttori standard:
sì