BOCCHIOTTI SPA - IBOB01864 TA-N 150X60 W CAN.PAR.P.APP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 60 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018646
Codice prodotto
IBOB01864
Cod. produttore
B01864
Produttore
HBO
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
60 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Simmetrico:
sì
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Numero di separatori installabili:
4
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
7660 mm²