BOCCHIOTTI SPA - IBOB01858 TA-N 80X60 W CAN.PAR.P.APP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 60 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018585
Codice prodotto
IBOB01858
Cod. produttore
B01858
Produttore
HBO
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
60 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Simmetrico:
sì
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Numero di separatori installabili:
2
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
4020 mm²