BOCCHIOTTI SPA - IBOB01851 TA-N 80X40 G CAN.PAR.P.APP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 40 mm
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018516
Codice prodotto
IBOB01851
Cod. produttore
B01851
Produttore
HBO
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
40 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Simmetrico:
sì
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Numero di separatori installabili:
2
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
2520 mm²