BM SPA - BMMSC8479 FASCETTE ACC INOX 840X7.9 RIV POLIESTERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 840 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.35 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629250710
Codice prodotto
BMMSC8479
Cod. produttore
SC8479
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
840 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.35 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
800 N
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Diametro del fascio:
15...265.7 mm
Omologazione VG:
no
Rilevabile:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri