BM SPA - BMMN5348 FASCETTE NERE 530X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 530 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629253483
Codice prodotto
BMMN5348
Cod. produttore
N5348
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
530 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


