BM SPA - BMMN3690 FASCETTE X ESTERNO 360X9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 355 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629236905
Codice prodotto
BMMN3690
Cod. produttore
N3690
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
355 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
400 N
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì