pagina iniziale

BM SPA - BMMN2936M FASCETTE NERE 300X3,6

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN2936M FASCETTE NERE 300X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8013629229372

Codice prodotto

BMMN2936M

Cod. produttore

N2936M

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

300 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

•FASCETTE IN NYLON 6.6 •Classe di autoestinguenza: UL 94 - V 2 •Temperatura d'esercizio: –40°C +85°C •Ottima resistenza agli olii, solventi, grassi e prodotti petroliferi in genere