pagina iniziale

BM SPA - BMMN2076 FASCETTE NERE 200X7,6

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN2076 FASCETTE NERE 200X7,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629220768

Codice prodotto

BMMN2076

Cod. produttore

N2076

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 200X7,6