pagina iniziale

BM SPA - BMMN1890 FASCETTE X ESTERNO 180X9

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1890 FASCETTE X ESTERNO 180X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629218901

Codice prodotto

BMMN1890

Cod. produttore

N1890

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

180 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

350 N

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO X ESTERNO UV RESISTANT 180X9