pagina iniziale

BM SPA - BMMN1248 FASCETTE NERE 120X4,8

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1248 FASCETTE NERE 120X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 120 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629212480

Codice prodotto

BMMN1248

Cod. produttore

N1248

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

120 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 120X4,8