BM SPA - BMMN0903 BASE A VITE NERA 28X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629209039
Codice prodotto
BMMN0903
Cod. produttore
N0903
Produttore
BMM
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
BASETTE FISS. NYLON COL. NERO BIDIREZ. 28X28 UV RESISTANT


