BM SPA - BMMN0901 BASE ADESIVA NERA 19X19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 5.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629209015
Codice prodotto
BMMN0901
Cod. produttore
N0901
Produttore
BMM
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
5.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.6 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
BASETTE FISS. NYLON COL. NERO BIDIREZ. 19X19 UV RESISTANT