BM SPA - BMMF2014 TASS. ACCIAIO TMN 12 VITE TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Materiale della bussola - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 12
Confezione
15 PZ
EAN
8013629620148
Codice prodotto
BMMF2014
Cod. produttore
F2014
Produttore
BMM
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Materiale della bussola:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro di foratura:
18 mm
Lunghezza:
74 mm
Profondità di foratura min.:
115 mm


