pagina iniziale

BM SPA - BMMBV2319 FASCETTA IN VELCRO BIANCA 229X19

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMBV2319 FASCETTA IN VELCRO BIANCA 229X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 229 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Bianco

  • Bloccaggio della fascetta - Chiusura asola uncino

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629251953

Codice prodotto

BMMBV2319

Cod. produttore

BV2319

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

229 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Bianco

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide / Polietilene (PA / PE)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

55...229 mm

Omologazione VG:

no

Rilevabile:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

FASCETTA IN VELCRO BIANCA 229X19