BM SPA - BMMB1436 FASCETTE NY NATUR 140X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629114364
Codice prodotto
BMMB1436
Cod. produttore
B1436
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì