pagina iniziale

BM SPA - BMMB1248 FASCETTE NY NATUR 120X4,8

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB1248 FASCETTE NY NATUR 120X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 120 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629112483

Codice prodotto

BMMB1248

Cod. produttore

B1248

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

120 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 120X4,8