BM SPA - BMMB0904 SUPPORTO A VITE 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629109049
Codice prodotto
BMMB0904
Cod. produttore
B0904
Produttore
BMM
Tipo di fissaggio:
Con tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
8 mm
Materiale:
Plastica
SUPPORTO FISS. NYLON COL. NERO A VITE 8