BM SPA - BMM99133 KIT MORSETTI SPECIAL 2021 120 BARRETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013629259447
Codice prodotto
BMM99133
Cod. produttore
99133
Produttore
BMM
kit morsetti da 120 pezzi + gadget il kit e' composto da : • 1 forbice cod.011280095 FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS • 40 barrette cod. 992 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 2,5 mm2 • 40 barrette cod. 9924 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 4 mm2 • 40 barrette cod. 993 MORSETTI 10 POLI SEZIONE NOMINALE 6 mm2


