BM SPA - BMM92GF5 MORS. NY 25%FV 2,5 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Marrone
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
1500 PZ
EAN
8013629452923
Codice prodotto
BMM92GF5
Cod. produttore
92GF5
Produttore
BMM
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Marrone
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
15.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
37.5 mm
Altezza:
15.3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0