BM SPA - BMM92FS10 MORS NY 1,5MMQ +25%FV 10P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
500 PZ
EAN
8013629492318
Codice prodotto
BMM92FS10
Cod. produttore
92FS10
Produttore
BMM
2,5 mm2, con lamella di protezione •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Sezione nominale: 2,5 mm2 •Tensione nominale: 250/380 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x5 in acciaio zincato