pagina iniziale

BM SPA - BMM92114 TERM OCC OT F4 ST 0,5-1 BOB

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1...2.5 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Isolamento - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato) -

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

8013629921146

Codice prodotto

BMM92114

Cod. produttore

92114

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1...2.5 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Isolamento:

Nessuno

Materiale:

Altri

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per conduttori piatti:

no

Min. misura AWG:

18

Max. misura AWG:

18

TERM OCC OT F4 ST 0 5-1 BOB