pagina iniziale

BM SPA - BMM83161 TUBO DIN 46235 95 F 16

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM83161 TUBO DIN 46235 95 F 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Colore dell'isolante - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629831612

Codice prodotto

BMM83161

Cod. produttore

83161

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Colore dell'isolante:

Altri

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/modello BMM83161 - TUBO DIN 46235 95 F 16