BM SPA - BMM80395 PRESA LAM FEM TUTTIS NY 1,5 2,8X0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 0.25...1.5 mm² 
- Colore dell'isolante - Rosso 
- Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,5 mm 
- Isolamento - Completamente isolato 
- Materiale - Ottone 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8013629803954
Codice prodotto
BMM80395
Cod. produttore
80395
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 2,8 x 0,5 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 1,5 2,8X0,5


