BM SPA - BMM80195 FEMMINA 90 GRADI TUTTISOL NY 1,5 6,3X0,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 0.5...1.5 mm² 
- Colore dell'isolante - Rosso 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Completamente isolato 
- Materiale - Ottone 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8013629801950
Codice prodotto
BMM80195
Cod. produttore
80195
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 90° 1,5 6,3X0,8


