BM SPA - BMM80193 PRESA FEMM TUTTISOL 1,5 4,8X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento - Completamente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8013629801936
Codice prodotto
BMM80193
Cod. produttore
80193
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8 x 0,5 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 1,5 4,8X0,5


