pagina iniziale

BM SPA - BMM73761 CAP TUBO LUNGO 400 F 16

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM73761 CAP TUBO LUNGO 400 F 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Speciale

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 400 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629737617

Codice prodotto

BMM73761

Cod. produttore

73761

Produttore

BMM

Forma del terminale:

Speciale

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

400 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 400 F 16