BM SPA - BMM73500 TERM MT 500 MMQ F17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 500 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013629735002
Codice prodotto
BMM73500
Cod. produttore
73500
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
500 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 500 MMQ F16


