BM SPA - BMM73400 TERM MT 400 MMQ F15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 400 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8013629734005
Codice prodotto
BMM73400
Cod. produttore
73400
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
400 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 400 MMQ F14


