pagina iniziale

BM SPA - BMM73349 CAP TUBO LUNGO 150 F 12

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM73349 CAP TUBO LUNGO 150 F 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Speciale

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629733497

Codice prodotto

BMM73349

Cod. produttore

73349

Produttore

BMM

Forma del terminale:

Speciale

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 150 F 12