BM SPA - BMM73214 TERM M.T.630 2 FORI 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 630 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013629732148
Codice prodotto
BMM73214
Cod. produttore
73214
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
630 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE630 DOPPIO FORO 15