BM SPA - BMM73206 TERM M.T.120 2 FORI 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013629732063
Codice prodotto
BMM73206
Cod. produttore
73206
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE120 DOPPIO FORO 14


