BM SPA - BMM73143 CAP TUBO LUNGO 95 F 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629731431
Codice prodotto
BMM73143
Cod. produttore
73143
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO COLLETTO LUNGO 95 F 10