BM SPA - BMM1815 ZAINO TROLLEY MORBIDO PORTAUTENSILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trolley
Materiale - Tessuto
Altezza - 540 mm
Larghezza - 360 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629242883
Codice prodotto
BMM1815
Cod. produttore
1815
Produttore
BMM
Modello:
Trolley
Materiale:
Tessuto
Altezza:
540 mm
Larghezza:
360 mm
Profondità:
250 mm
ZAINO TROLLEY PORTAUTENSILI IN STOFFA