BM SPA - BMM16206 CHIAVE A BRUGOLA 5 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 5 mm
Modello - Ad angolo retto
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629162068
Codice prodotto
BMM16206
Cod. produttore
16206
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
5 mm
Modello:
Ad angolo retto
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
CHIAVE A BRUGOLA 5 MM


